Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Schwarzer Drehantrieb für INS800/1600 und INV800/1600

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Schwarzer Drehantrieb für INS800/1600 und INV800/1600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 31296

  • Mit Schlüsselschloss - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3303430312963

Sonepar Artikelnummer

121164631

Hersteller Artikelnummer

31296

Hersteller Typ

31296

Hersteller Artikel Nr.:

31296

Mit Schlüsselschloss:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Ja

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Nein

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Nein

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.122 kg

Die Schalter ComPact INS und INV sind Lasttrennschalter mit Drehantrieb. Alle Lasttrennschalter ComPact INS/INV sind geeignet zur Trennung, wie in den Normen IEC 60947-1 und 3 definiert. Die mechanische Bauform der Schalter ComPact stellt sicher, dass die Position des Antriebs immer die Position des Hauptschalters widerspiegelt. die Trennstellung entspricht der Position O (OFF). Der betätigte Antrieb kann nicht die Position OFF anzeigen, wenn der Schalter geöffnet ist. Die Verriegelung in der Position OFF ist nicht möglich, wenn der Schalter geöffnet ist. Gebrauchskategorie AC21A, AC22A und AC23A.