Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SCHWARZER FLEXIBLER STAB ZA2BB2

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SCHWARZER FLEXIBLER STAB ZA2BB2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZA2BB2

  • Farbe des Knopfes - schwarz/weiß/rot

  • Anzahl der Befehlsstellen - 0

  • Bauform der Linse - sonstige

  • Lochdurchmesser - 22.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110591224

Sonepar Artikelnummer

121174978

Hersteller Artikelnummer

ZA2BB2

Hersteller Typ

ZA2BB2

Hersteller Artikel Nr.:

ZA2BB2

Farbe des Knopfes:

schwarz/weiß/rot

Anzahl der Befehlsstellen:

0

Bauform der Linse:

sonstige

Lochdurchmesser:

22.5 mm

Bauform des Knopfes:

hoch

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Werkstoff des Frontrings:

sonstige

Schutzart (IP), frontseitig:

IP65/IP67

Mit Schutzabdeckung:

Nein

Beschriftet:

Nein

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Tastend:

Nein

Mit Frontring:

Nein

Farbe Frontring:

sonstige

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.060 kg

Dieser Harmony ZA2BB2 ist ein Wackelstab, schwarz, unmarkiert, Gehäuseboden, Verkauf pro 1. Er gehört zur Reihe der Harmony XAC-Hängetaster für Kunststoff-Signalgeber mit 22 mm Durchmesser.