SCHNEIDER ELECTRIC - Schwerlastregal B800 P800 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYDHLT8080
Ausführung - Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Breite - 700 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481350329
Sonepar Artikelnummer
121256693
Hersteller Artikelnummer
NSYDHLT8080
Hersteller Typ
NSYDHLT8080
Hersteller Artikel Nr.:
NSYDHLT8080
Ausführung:
Fachboden
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
700 mm
Höhe:
50 mm
Tiefe:
759 mm
Max. Belastbarkeit:
350 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
9.600 kg


