SCHNEIDER ELECTRIC - SD Klappbare Konsolenabdeckung B1000mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCCSDF10
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 1000 mm
Höhe - 536 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480521430
Sonepar Artikelnummer
121256450
Hersteller Artikelnummer
NSYCCSDF10
Hersteller Typ
NSYCCSDF10
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCCSDF10
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
1000 mm
Höhe:
536 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
7.988 kg


