SCHNEIDER ELECTRIC - SD Pultdeckel B600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYDLSD6
Ausführung - Schutztür
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 600 mm
Höhe - 480 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480521348
Sonepar Artikelnummer
121256699
Hersteller Artikelnummer
NSYDLSD6
Hersteller Typ
NSYDLSD6
Hersteller Artikel Nr.:
NSYDLSD6
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
600 mm
Höhe:
480 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
127 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzart (NEMA):
12
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
6.942 kg


