SCHNEIDER ELECTRIC - SD Speicherkarte 4 GB, Klasse 4, für Magelis GTO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HMIZSD4G
Speicherkapazität - 4 GB
Ausführung - SD-Card
Herkunftsland - JP
Zolltarifnummer - 85235110
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3595864150321
Sonepar Artikelnummer
121168339
Hersteller Artikelnummer
HMIZSD4G
Hersteller Typ
HMIZSD4G
Hersteller Artikel Nr.:
HMIZSD4G
Speicherkapazität:
4 GB
Ausführung:
SD-Card
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85235110
Gewicht:
0.023 kg
Dieses Produkt ist Teil der Produktreihe Harmony GTO, ein Angebot an Speicherkarten für HMI-Panels. Die SD-Speicherkarte hat eine Kapazität von 4 GB. Die Geschwindigkeitsklasse ist Klasse 4, die eine minimale sequentielle Schreibgeschwindigkeit von 4Mbps unterstützt. Dieses Produkt ist kompatibel mit Harmony GTO Touchscreens, HMIGTO1300, HMIGTO1310, HMIGTO2300, HMIGTO2310, HMIGTO2315, HMIGTO3510, HMIGTO4310, HMIGTO5310, HMIGTO5315, HMIGTO6310 und HMIGTO6315.


