SCHNEIDER ELECTRIC - SDx Ausgangsmodul f. ML 24-250VAC/DC NSXm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LV426900
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 2
Anzahl der Kontakte als Öffner - 2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V - 5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481166692
Sonepar Artikelnummer
120579939
Hersteller Artikelnummer
LV426900
Hersteller Typ
LV426900
Hersteller Artikel Nr.:
LV426900
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
2
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
5 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Flachsteckanschluss
Montageart:
Seitenanbau
Anzahl der Fehlersignalschalter:
2
Ausführung:
integrierbar
Fassung:
LED nicht austauschbar
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.150 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


