Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - SE Easy UPS Li-Ion 1000VA 230V RK

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - SE Easy UPS Li-Ion 1000VA 230V RK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SRVSL1KRIRK

  • Eingangsspannung - 230 V

  • Anzahl der Primärphasen - 1

  • Ausgangsspannung - 230 V

  • Ausgangswirkleistung - 900 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0731304621911

Sonepar Artikelnummer

121257183

Hersteller Artikelnummer

SRVSL1KRIRK

Hersteller Typ

SRVSL1KRIRK

Hersteller Artikel Nr.:

SRVSL1KRIRK

Eingangsspannung:

230 V

Anzahl der Primärphasen:

1

Ausgangsspannung:

230 V

Ausgangswirkleistung:

900 W

Ausgangsscheinleistung:

900 VA

Überbrückungszeit Volllast:

10 min

USV-Technologie:

Online

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:

6

Primärfrequenz:

50 .. 60 Hz

Sekundärfrequenz:

50 .. 60 Hz

Leistungsaufnahme:

900 W

USB-Schnittstelle:

Ja

Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232:

Ja

Anzahl der Sekundärphasen:

1

SNMP:

Nein

Spannungsart:

AC

Höhe:

86 mm

Breite:

438 mm

Tiefe:

452 mm

Gewicht:

12.9 kg

Netzwerkmanagementfähig:

Ja

Bauform:

Standgerät

Modular:

Nein

Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):

3 %

Ausgangs-Leistungsfaktor:

0.9

Gesamteffizienz:

90 %

Effizienz im Eco-Modus:

95 %

Potentialfreier Schaltkontakt:

Nein

Automatische Ausschaltfunktion:

Ja

Eingangsanschluss:

C14

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):

0

Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):

0

Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:

0

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

18.532 kg

Für kleine bis mittelgroße Unternehmen bietet Schneider Electric diese einphasige Easy UPS an, die selbst bei instabilen Stromversorgungsbedingungen den notwendigen Schutz bietet. Diese 1000VA-Doppelwandler-Online-Lithium-Ionen-USV mit 2 HE liefert reine Sinuswellenleistung zur Unterstützung kritischer Elektronik bei Stromausfällen. Die SRVSL ist mit einem IEC 320 C14 Eingang und 6x IEC 320 C13 Ausgängen ausgestattet. Die On-Line USV verfügt über einen intelligenten Kartensteckplatz für eine optionale Netzwerkmanagementkarte (AP9544, SRVSMB001, VGL9601l), die eine netzwerkbasierte USV-Überwachung und -Verwaltung ermöglicht. Mit der erworbenen Netzwerkmanagementkarte und Lizenz kann die USV mit EcoStruxure IT oder zentralen Managementplattformen anderer Anbieter verbunden werden. Der integrierte automatische und manuelle Bypass sorgt für eine unterbrechungsfreie Stromversorgung der Last, selbst wenn ein interner Fehler oder eine Störung in der USV festgestellt wird. Mit der Funktion Emergency Power Off (EPO) kann die USV in einem Notfall aus der Ferne abgeschaltet werden. 3 Jahre Garantie Die SRVSL ist mit einem leicht ablesbaren, um 90 Grad drehbaren LCD-Display ausgestattet, das detaillierte und genaue Informationen zum USV-Status liefert. Diese Lithium-Ionen-USV ist ideal für die Bereiche Industrieautomation, Telekommunikation, Stromverteilung, Gebäude, Überwachung sowie Strom- und Energiemanagement. Nicht zur Verwendung von Verbrauchern bestimmt.