SCHNEIDER ELECTRIC - Sechskant-Abstandshalter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYEX608
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Distanzstück
Werkstoff - Stahl
Breite - 1.5 mm
Höhe - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480181955
Sonepar Artikelnummer
121171448
Hersteller Artikelnummer
NSYEX608
Hersteller Typ
NSYEX608
Hersteller Artikel Nr.:
NSYEX608
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Distanzstück
Werkstoff:
Stahl
Breite:
1.5 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
1.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.053 kg


