Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Sechskantabstandhalter M6x16mm. Verpackungsinhalt: 100 Stk.

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Sechskantabstandhalter M6x16mm. Verpackungsinhalt: 100 Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYEX166

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Distanzstück

  • Werkstoff - Stahl

  • Breite - 1.1 mm

  • Höhe - 16 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480181863

Sonepar Artikelnummer

121171444

Hersteller Artikelnummer

NSYEX166

Hersteller Typ

NSYEX166

Hersteller Artikel Nr.:

NSYEX166

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Distanzstück

Werkstoff:

Stahl

Breite:

1.1 mm

Höhe:

16 mm

Tiefe:

1.1 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

73181900

Gewicht:

0.007 kg

Sechskantabstandhalter M6x16mm. Verpackungsinhalt: 100 Stk.