SCHNEIDER ELECTRIC - Sechskantabstandhalter M6x30mm. Verpackungsinhalt: 100 Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYEX306
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Distanzstück
Werkstoff - Stahl
Breite - 1.1 mm
Höhe - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480181894
Sonepar Artikelnummer
121171446
Hersteller Artikelnummer
NSYEX306
Hersteller Typ
NSYEX306
Hersteller Artikel Nr.:
NSYEX306
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Distanzstück
Werkstoff:
Stahl
Breite:
1.1 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
1.1 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.015 kg


