SCHNEIDER ELECTRIC - Sechskantabstandhalter M8x15mm. Verpackungsinhalt: 100 Stk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYEX158
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Distanzstück
Werkstoff - Stahl
Breite - 1.5 mm
Höhe - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480181856
Sonepar Artikelnummer
121171443
Hersteller Artikelnummer
NSYEX158
Hersteller Typ
NSYEX158
Hersteller Artikel Nr.:
NSYEX158
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Distanzstück
Werkstoff:
Stahl
Breite:
1.5 mm
Höhe:
15 mm
Tiefe:
1.5 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.013 kg


