Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Seism. 6G S3D 1200x800x400 + MP

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Seism. 6G S3D 1200x800x400 + MP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYS3D6G12840P

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 1200 mm

  • Tiefe - 400 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480793998

Sonepar Artikelnummer

121256835

Hersteller Artikelnummer

NSYS3D6G12840P

Hersteller Typ

NSYS3D6G12840P

Hersteller Artikel Nr.:

NSYS3D6G12840P

Breite:

800 mm

Höhe:

1200 mm

Tiefe:

400 mm

Werkstoff:

Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Farbe:

grau

Anzahl der Türen:

1

Mit Sichttür:

Nein

Schutzart (IP):

IP65

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7035

Bodenstehendes Wandmodell:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Eckmodell:

Nein

Zwischeneinbau:

Nein

Koppelbar:

Nein

Mit Montageplatte:

Ja

Montageplatte tiefenverstellbar:

Nein

Geeignet für Wandeinbau:

Nein

Mastbefestigung:

Nein

Mit Tür:

Ja

Mit Lüftungstür:

Nein

Mit rückseitiger Tür:

Nein

Anzahl der Schlösser:

1

Mit Oberteil:

Nein

Transparenter Deckel:

Nein

Geeignet für metrische Montage:

Ja

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Schrägdach:

Nein

EMV-Ausführung:

Nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Max. zulässige Belastung der Montageplatte nach IEC 62208:

0 N

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

94032080

Gewicht:

86.200 kg

PanelSeT S3D seismische Volltür mit Montageplatte, H1200xB800xT400, IP65, IK10.