SCHNEIDER ELECTRIC - Seitenwände, Außenbefestigung, PanelSeT SFN, für elektrische Gehäuse H 1200 x T 800 mm, 2er-Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSY2SPN128
Geeignet als Seitenwand - Ja
Geeignet als Rückwand - Nein
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606486104309
Sonepar Artikelnummer
121170916
Hersteller Artikelnummer
NSY2SPN128
Hersteller Typ
NSY2SPN128
Hersteller Artikel Nr.:
NSY2SPN128
Geeignet als Seitenwand:
Ja
Geeignet als Rückwand:
Nein
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Breite:
800 mm
Höhe:
1200 mm
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
25.500 kg


