Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Seitlicher Drehantrieb mit Griff in rt/ge IP54 ComPact NSXm/PowerPact B, 45-480mm

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Seitlicher Drehantrieb mit Griff in rt/ge IP54 ComPact NSXm/PowerPact B, 45-480mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LV426936T

  • Mit Schlüsselschloss - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Ja

  • Farbe - rot

  • Geeignet für NOT-AUS - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481995261

Sonepar Artikelnummer

120956853

Hersteller Artikelnummer

LV426936T

Hersteller Typ

LV426936T

Hersteller Artikel Nr.:

LV426936T

Mit Schlüsselschloss:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Ja

Farbe:

rot

Geeignet für NOT-AUS:

Ja

Mit Achse:

Ja

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.737 kg

Dieser seitliche Drehantrieb ist ein Steuerzubehör für die Geräte ComPacT NSXm und PowerPact B. Der in einer Schaltanlage mit diesem seitlichen Drehantrieb montierte Leistungsschalter entspricht der Schutzart IP54 gemäß der Norm IEC 60529. Das Gerät kann von der Seite mit einer Ausdehnung von bis zu 480 mm bedient werden, und die Trennereigenschaften bleiben erhalten. Die Länge der Welle ist einstellbar. Dieses Zubehör hat einen roten Griff auf einer gelben Vorderseite. Sie kann mit ein bis drei Vorhängeschlössern in der Stellung AUS verriegelt werden.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie