Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SCHNEIDER ELECTRIC - Seitlicher Drehantrieb mit sw Griff IP54 ComPact NSXm/PowerPact B, 45-480mm

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Seitlicher Drehantrieb mit sw Griff IP54 ComPact NSXm/PowerPact B, 45-480mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LV426935T

  • Mit Schlüsselschloss - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Geeignet für NOT-AUS - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481995254

Sonepar Artikelnummer

120956852

Hersteller Artikelnummer

LV426935T

Hersteller Typ

LV426935T

Hersteller Artikel Nr.:

LV426935T

Mit Schlüsselschloss:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Ja

Farbe:

schwarz

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Mit Achse:

Ja

Mit Wiederanlaufsperre:

Nein

Geeignet für Leistungsschalter:

Ja

Geeignet für Lasttrennschalter:

Ja

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.734 kg

Dieser seitliche Drehantrieb ist ein Steuerzubehör für die Geräte ComPacT NSXm und PowerPact B. Der in einer Schaltanlage mit diesem seitlichen Drehantrieb montierte Leistungsschalter entspricht der Schutzart IP54 gemäß der Norm IEC 60529. Das Gerät kann von der Seite mit einer Ausdehnung von bis zu 480 mm bedient werden, und die Trennereigenschaften bleiben erhalten. Die Länge der Welle ist einstellbar. Dieses Zubehör hat einen schwarzen Griff an der schwarzen Vorderseite. Sie kann mit ein bis drei Vorhängeschlössern in der Stellung AUS verriegelt werden.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie