SCHNEIDER ELECTRIC - Selbstklebende Dichtung - Abmessungen: 18x10 3M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYADG3M
Ausführung - sonstige
Breite - 18 mm
Höhe - 10 mm
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480428449
Sonepar Artikelnummer
121414364
Hersteller Artikelnummer
NSYADG3M
Hersteller Typ
NSYADG3M
Hersteller Artikel Nr.:
NSYADG3M
Ausführung:
sonstige
Breite:
18 mm
Höhe:
10 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.102 kg
Selbstklebende Dichtung - Abmessungen: 18x10 3MSelbstklebende Dichtung 18x10 3M.


