SCHNEIDER ELECTRIC - Selbstklebender Sockel fuer Kabelbinder max 3,6mm Breite VPE: 100 Stück klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IMT46450
Länge - 18.7 mm
Breite - 18.7 mm
Höhe - 5.8 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 3.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606486365724
Sonepar Artikelnummer
121414320
Hersteller Artikelnummer
IMT46450
Hersteller Typ
IMT46450
Hersteller Artikel Nr.:
IMT46450
Länge:
18.7 mm
Breite:
18.7 mm
Höhe:
5.8 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
3.6 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Farbe:
farblos
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-30 .. 85 °C
Detektierbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.065 kg


