SCHNEIDER ELECTRIC - Selbstklebender Sockel fuer Kabelbinder max. 4,8mm Breite VPE: 100 Stück klar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IMT46451
Länge - 28 mm
Breite - 28 mm
Höhe - 6.4 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606486365731
Sonepar Artikelnummer
121414321
Hersteller Artikelnummer
IMT46451
Hersteller Typ
IMT46451
Hersteller Artikel Nr.:
IMT46451
Länge:
28 mm
Breite:
28 mm
Höhe:
6.4 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4.8 mm
Befestigungsart:
selbstklebend
Farbe:
farblos
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-30 .. 85 °C
Detektierbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.182 kg


