Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Sender Pocket, 4 Tasten, einstufig, 2,4 GHz

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Sender Pocket, 4 Tasten, einstufig, 2,4 GHz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ZART04

  • Art des elektrischen Zubehörs - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481499462

Sonepar Artikelnummer

121175004

Hersteller Artikelnummer

ZART04

Hersteller Typ

ZART04

Hersteller Artikel Nr.:

ZART04

Art des elektrischen Zubehörs:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.175 kg

Handsender der Baureihe Harmony Pocket. Die kompakte Funkfernsteuerung ist für einfache Anwendungsbereiche gedacht und verfügt über 4 Tasten, die einstufig bedient werden können. Die Funkfrequenz beträgt 2,4 GHz. Kompatibel mit den Empfängereinheiten der Baurreihe Harmony Pocket. Individuelle Anpassungen des Front Covers des Handsenders sind möglich. Reichweite im freien Feld bis 300m, in Betrieb 50m. IP-Schutzklassen bis IP67 und Umgebungstemperaturen von -20°C bis +55°C. Die Funkfernsteuerungen Harmony Pocket kombinieren einfache Installation, Effizienz, modernes Design, Flexibilität mit hoher Robustheit.