SCHNEIDER ELECTRIC - SENKRECHTE VERSTÄRKUNG

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DZ6MZ211
Länge - 55 mm
Breite - 58 mm
Höhe - 1920 mm
Profilform - Z-Profil
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110550481
Sonepar Artikelnummer
121167892
Hersteller Artikelnummer
DZ6MZ211
Hersteller Typ
DZ6MZ211
Hersteller Artikel Nr.:
DZ6MZ211
Länge:
55 mm
Breite:
58 mm
Höhe:
1920 mm
Profilform:
Z-Profil
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Schlitzbreite:
22 mm
Materialstärke:
2.5 mm
Ausführung:
Doppelprofil
Art der Lochung:
2 Seiten gelocht
Lochbreite:
11 mm
Mit Zahnung:
Nein
Abbrechbar:
Nein
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Gewicht:
4 kg
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
72166900
Gewicht:
4.010 kg


