SCHNEIDER ELECTRIC - Senkrechtstützen, PanelSeT SFN, für elektrische Gehäuse H 2000 mm, 4 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSFNV20
Ausführung - Profil
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm
Breite - 45 mm
Höhe - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606486103890
Sonepar Artikelnummer
121172200
Hersteller Artikelnummer
NSYSFNV20
Hersteller Typ
NSYSFNV20
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSFNV20
Ausführung:
Profil
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Breite:
45 mm
Höhe:
2000 mm
Tiefe:
45 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
20.100 kg


