SCHNEIDER ELECTRIC - Sensor, LSA, Temperatur, ohmscher Widerstand, 10K-T3-Thermistor, mit mattweißer Abdeckung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SLASXXX
Bussystem KNX - Nein
Ausführung - Temperatursensor
Montageart - Aufputz
Akustisches Signal - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481817952
Sonepar Artikelnummer
121375912
Hersteller Artikelnummer
SLASXXX
Hersteller Typ
SLASXXX
Hersteller Artikel Nr.:
SLASXXX
Bussystem KNX:
Nein
Ausführung:
Temperatursensor
Montageart:
Aufputz
Akustisches Signal:
Nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Funk bidirektional:
Nein
Mit Busankopplung:
Ja
Mit DCF77:
Nein
Mit Heizung:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Analogeingang:
Nein
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Wetterstation:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90258080
Gewicht:
0.138 kg


