SCHNEIDER ELECTRIC - Sensor, SpaceLogic, PM, CO2, VOC, rF, Temp, BAC/MB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SLPSXCVP2
Analogausgang 0 mA ... 20 mA - Nein
Mit Schaltausgang - Nein
Geeignet für Reiheneinbau - Nein
Konfigurationsfunktion integriert - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606486991640
Sonepar Artikelnummer
121414478
Hersteller Artikelnummer
SLPSXCVP2
Hersteller Typ
SLPSXCVP2
Hersteller Artikel Nr.:
SLPSXCVP2
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
Nein
Mit Schaltausgang:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Konfigurationsfunktion integriert:
Nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
Ja
Analogausgang 0 V ... 2 V:
Nein
Analogausgang 0 V ... 5 V:
Nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
Nein
Analogausgang 2 V ... 10 V:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Umgebungstemperatur:
0 .. 50 °C
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90275000
Gewicht:
0.182 kg


