Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Sercoslll DC_CM_RJ45-ILM_M12a 10.0m

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Sercoslll DC_CM_RJ45-ILM_M12a 10.0m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - VW3E3065R100

  • Art des elektrischen Zubehörs - Verbindungskabel

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606485393650

Sonepar Artikelnummer

121257371

Hersteller Artikelnummer

VW3E3065R100

Hersteller Typ

VW3E3065R100

Hersteller Artikel Nr.:

VW3E3065R100

Art des elektrischen Zubehörs:

Verbindungskabel

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.658 kg

Sercoskabels für die motion-basierte Automatisierung mit PacDrive 3. Dieses Kabel verbindet den Sercos-Bus zwischen dem Lexium Anschlussmodul und dem integerierten Antrieb Lexium ILM62. An einem Kabelende ist ein abgewinkelter M12-Stecker mit Quick Connect und am andere Ende RJ45-Stecker montiert. Die Leitungslänge beträgt 10 m.