SCHNEIDER ELECTRIC - Serielles RS232-Verbindungskabel, für den Anschluss von Datengeräten, 3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TCSMCN3M4F3C2
Funktion - SPS-sonstige Geräte
Länge - 3 m
Geeignet für analoge Signale - Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - Steckerleiste
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3595863921342
Sonepar Artikelnummer
121173029
Hersteller Artikelnummer
TCSMCN3M4F3C2
Hersteller Typ
TCSMCN3M4F3C2
Hersteller Artikel Nr.:
TCSMCN3M4F3C2
Funktion:
SPS-sonstige Geräte
Länge:
3 m
Geeignet für analoge Signale:
Nein
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
Steckerleiste
Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:
Steckerleiste
Polzahl:
0
Geeignet für Eingangskarte SPS:
Ja
Geeignet für Ausgangskarte SPS:
Ja
Geeignet für digitale Signale:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.150 kg


