SCHNEIDER ELECTRIC - Servomotor, Lexium BCH2, 80mm, 700W, Passfeder IP65, hohe Trägheit, Singelturn, freie Adern, Bremse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BCH2HF0733CF5C
Ausführung - Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsspannung - 220 V
Anzahl der Phasen - 3
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz - 0.4 kW
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480733796
Sonepar Artikelnummer
121414149
Hersteller Artikelnummer
BCH2HF0733CF5C
Hersteller Typ
BCH2HF0733CF5C
Hersteller Artikel Nr.:
BCH2HF0733CF5C
Ausführung:
Drehstrom-Synchronmotor
Bemessungsspannung:
220 V
Anzahl der Phasen:
3
Bemessungsleistung bei Bemessungsfrequenz:
0.4 kW
Bemessungsdrehzahl bei Bemessungsfrequenz:
3000 1/min
Bemessungsstrom:
8.1 A
Bemessungsfrequenz:
50 .. 60 Hz
Spannungsart:
AC
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Polzahl:
3
Bauform:
sonstige
Motor-Energieeffizienzklasse:
sonstige
Isolationsklasse nach IEC:
sonstige
Belastungszyklus:
sonstige
Nenndrehmoment:
0.64 Nm
Anlaufstromverhältnis:
0
Anlaufdrehmomentverhältnis:
0
Kippmomentverhältnis:
0
Lager:
sonstige
Mit Kondensschutz:
Nein
Mit positivem Temperaturkoeffizienz-Resistor (PTC):
Nein
Mit Widerstandsthermometer-Detektor (RTD):
Nein
Intrinsische Sicherheit (IS):
ohne
Geeignet für Frequenzregelung:
Nein
Betriebstemperatur:
0 .. 40 °C
Überlastfähigkeit:
Nein
Kühlmethode:
sonstige
Ausführung Wellenende:
Passfeder
Vakuum-Druck-Imprägnierung (VPI):
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85015100
Gewicht:
3.700 kg


