Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SCHNEIDER ELECTRIC - Set,10 Kabelstützen, Kunststoff, Länge 140mm.

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Set,10 Kabelstützen, Kunststoff, Länge 140mm.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYSCCDINLG140

  • Ausführung - Befestigungssatz

  • Breite - 140 mm

  • Höhe - 40 mm

  • Tiefe - 50 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480184239

Sonepar Artikelnummer

121171911

Hersteller Artikelnummer

NSYSCCDINLG140

Hersteller Typ

NSYSCCDINLG140

Hersteller Artikel Nr.:

NSYSCCDINLG140

Ausführung:

Befestigungssatz

Breite:

140 mm

Höhe:

40 mm

Tiefe:

50 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9005

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

0.030 kg

Set,10 Kabelstützen, Kunststoff, Länge 140mm., SCHNEIDER ELECTRIC