Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Set,10 Kabelstützen, Kunststoff, Länge 75mm.

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Set,10 Kabelstützen, Kunststoff, Länge 75mm.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYSCCDINLG75

  • Ausführung - Befestigungssatz

  • Breite - 75 mm

  • Höhe - 40 mm

  • Tiefe - 70 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480184246

Sonepar Artikelnummer

121171912

Hersteller Artikelnummer

NSYSCCDINLG75

Hersteller Typ

NSYSCCDINLG75

Hersteller Artikel Nr.:

NSYSCCDINLG75

Ausführung:

Befestigungssatz

Breite:

75 mm

Höhe:

40 mm

Tiefe:

70 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer:

9005

Herkunftsland:

ID

Zolltarifnummer:

83024200

Gewicht:

0.017 kg

Set,10 Kabelstützen, Kunststoff, Länge 75mm., SCHNEIDER ELECTRIC