SCHNEIDER ELECTRIC - Set, 2 Bügel für Erdungssammelschiene für Gehäuse Spacial WM.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYEDCOS
Ausführung - sonstige
Breite - 73 mm
Höhe - 45 mm
Tiefe - 39 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480181603
Sonepar Artikelnummer
121171437
Hersteller Artikelnummer
NSYEDCOS
Hersteller Typ
NSYEDCOS
Hersteller Artikel Nr.:
NSYEDCOS
Ausführung:
sonstige
Breite:
73 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
39 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.262 kg
Set, 2 Bügel für Erdungssammelschiene für Gehäuse PanelSeT WM.


