SCHNEIDER ELECTRIC - Set, 2 komb. Befestigungswinkel für Erdungssammelschiene und DIN-Schiene

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYEDCOC
Ausführung - sonstige
Breite - 20 mm
Höhe - 110 mm
Tiefe - 24 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480181597
Sonepar Artikelnummer
121171436
Hersteller Artikelnummer
NSYEDCOC
Hersteller Typ
NSYEDCOC
Hersteller Artikel Nr.:
NSYEDCOC
Ausführung:
sonstige
Breite:
20 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
24 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.129 kg
Set, 2 komb. Befestigungswinkel für Erdungssammelschiene und DIN-Schiene.


