SCHNEIDER ELECTRIC - Set, 2 Messingscharniere, innen, für PLS-Gehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYBL27
Scharnier innenliegend - Ja
Scharnier außenliegend - Nein
Max. Öffnungswinkel - 180 °
Scharnier justierbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480188411
Sonepar Artikelnummer
121171014
Hersteller Artikelnummer
NSYBL27
Hersteller Typ
NSYBL27
Hersteller Artikel Nr.:
NSYBL27
Scharnier innenliegend:
Ja
Scharnier außenliegend:
Nein
Max. Öffnungswinkel:
180 °
Scharnier justierbar:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
0.076 kg


