Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Set, 4 Muttern für vertikale Alu-Schienen.

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Set, 4 Muttern für vertikale Alu-Schienen.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NSYAMCSF

  • Ausführung - sonstige

  • Selbstsichernd - Nein

  • Schraubsystem - sonstige

  • Werkstoff - Messing

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480180262

Sonepar Artikelnummer

121170975

Hersteller Artikelnummer

NSYAMCSF

Hersteller Typ

NSYAMCSF

Hersteller Artikel Nr.:

NSYAMCSF

Ausführung:

sonstige

Selbstsichernd:

Nein

Schraubsystem:

sonstige

Werkstoff:

Messing

Werkstoffgüte:

Cu2/Cu3 (Messing)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Gewindemaß (metrisch):

8

Gewindeart:

metrisch

Mit Flansch:

Nein

Schweißbar:

Ja

Mit Nylonring:

Nein

Schlüsselweite:

13 mm

Gewindesteigung:

1.25 mm

Linksgewinde:

Nein

Höhe:

19 mm

Farbe:

Messing

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

73181692

Gewicht:

0.058 kg

Set, 4 Muttern für vertikale Alu-Schienen.