SCHNEIDER ELECTRIC - Set, 4 Wandbefestigungslaschen für Gehäuse Spacial CRN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYPFCR
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 42 mm
Höhe - 74 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480211522
Sonepar Artikelnummer
121171622
Hersteller Artikelnummer
NSYPFCR
Hersteller Typ
NSYPFCR
Hersteller Artikel Nr.:
NSYPFCR
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
42 mm
Höhe:
74 mm
Tiefe:
12 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
83024190
Gewicht:
0.289 kg


