SCHNEIDER ELECTRIC - Set, 6 Schlitz-Arretierschrauben für PLS-Gehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTCD276
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 15 mm
Tiefe - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480189586
Sonepar Artikelnummer
121172428
Hersteller Artikelnummer
NSYTCD276
Hersteller Typ
NSYTCD276
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTCD276
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
15 mm
Tiefe:
120 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.064 kg


