SCHNEIDER ELECTRIC - Set, 8 Schlitz-Arretierschrauben für PLS-Gehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYTCD278
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungsteile/-set
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 20 mm
Tiefe - 120 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480189593
Sonepar Artikelnummer
121172429
Hersteller Artikelnummer
NSYTCD278
Hersteller Typ
NSYTCD278
Hersteller Artikel Nr.:
NSYTCD278
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsteile/-set
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
20 mm
Tiefe:
120 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73181595
Gewicht:
0.087 kg


