Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Set aus 3xResi9 Stromwandler 160A

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Set aus 3xResi9 Stromwandler 160A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - R9MCT160

  • Ausführung - Aufsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 160 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 0.08 A

  • Genauigkeitsklasse - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606487091288

Sonepar Artikelnummer

121401612

Hersteller Artikelnummer

R9MCT160

Hersteller Typ

R9MCT160

Hersteller Artikel Nr.:

R9MCT160

Ausführung:

Aufsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

160 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

0.08 A

Genauigkeitsklasse:

1

Öffnungsdurchmesser:

19 mm

Geeicht:

Ja

Mit Berührungsschutz:

Nein

Höhe der Öffnung:

29 mm

Öffnungsbreite:

48 mm

Schnappbefestigung:

Nein

Mit Kupferschiene:

Nein

Sekundärer Anschluss:

Kabel

Anzahl der Primäreingänge:

1

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85043129

Gewicht:

0.307 kg

Die Stromwandler 80 A, 160 A, 250 A werden zur Strommessung verwendet. Ein Satz enthält 6 Einheiten 80 A Stromwandler oder 3 Einheiten 160 A / 250 A Stromwandler. Max. 2 Stromwandler pro Stromwandler-Kanaleingang können ohne Beeinträchtigung der Genauigkeit verwendet werden. Durchmesser Phasenöffnung: 19 mm. Abmessungen (B x L x H): 48 x 29 x 54 mm. Kabellänge: 1,5 m. Geeignete Adern: Der Durchmesser der Phasenöffnung ist für folgende Querschnitte geeignet: 3x 16 mm² / 2x 25 mm² / 1x 35 mm² / 1x 50 mm² / 1x 70 mm².