SCHNEIDER ELECTRIC - Set für schwere Lasten bestehend aus 2 Halterungen. Max. Last 400kg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYAEFAHLBSC
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 25 mm
Höhe - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480168772
Sonepar Artikelnummer
121170968
Hersteller Artikelnummer
NSYAEFAHLBSC
Hersteller Typ
NSYAEFAHLBSC
Hersteller Artikel Nr.:
NSYAEFAHLBSC
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
25 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
13 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
83024190
Gewicht:
0.039 kg


