SCHNEIDER ELECTRIC - Set mit 10 Doppelprofil-DIN-Schienen - 2000mm Gebohrt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYDPR200D
Ausführung - Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Lochform - Rundloch
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480181283
Sonepar Artikelnummer
121414377
Hersteller Artikelnummer
NSYDPR200D
Hersteller Typ
NSYDPR200D
Hersteller Artikel Nr.:
NSYDPR200D
Ausführung:
Hutschiene 35/15 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Lochform:
Rundloch
Länge:
2000 mm
Höhe:
15 mm
Bohrlochabstand mittig:
25 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
1.594 kg


