SCHNEIDER ELECTRIC - Set mit 2 externen Kunststoffscharnieren für PLS-Gehäuse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYBE27G
Scharnier innenliegend - Nein
Scharnier außenliegend - Ja
Max. Öffnungswinkel - 180 °
Scharnier justierbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480773709
Sonepar Artikelnummer
121171005
Hersteller Artikelnummer
NSYBE27G
Hersteller Typ
NSYBE27G
Hersteller Artikel Nr.:
NSYBE27G
Scharnier innenliegend:
Nein
Scharnier außenliegend:
Ja
Max. Öffnungswinkel:
180 °
Scharnier justierbar:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
83021000
Gewicht:
0.071 kg


