SCHNEIDER ELECTRIC - SF Standard Dach Vergr. 1000x600 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYRSF106L
Breite - 996 mm
Höhe - 7.5 mm
Tiefe - 596 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481136725
Sonepar Artikelnummer
121256818
Hersteller Artikelnummer
NSYRSF106L
Hersteller Typ
NSYRSF106L
Hersteller Artikel Nr.:
NSYRSF106L
Breite:
996 mm
Höhe:
7.5 mm
Tiefe:
596 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
8.888 kg


