SCHNEIDER ELECTRIC - SF Standard Dach vergr. 600x400 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYRSF64L
Breite - 596 mm
Höhe - 7.5 mm
Tiefe - 396 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481136602
Sonepar Artikelnummer
121256825
Hersteller Artikelnummer
NSYRSF64L
Hersteller Typ
NSYRSF64L
Hersteller Artikel Nr.:
NSYRSF64L
Breite:
596 mm
Höhe:
7.5 mm
Tiefe:
396 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
3.492 kg


