SCHNEIDER ELECTRIC - SF Standard Dach vergr. 800x800 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYRSF88L
Breite - 796 mm
Höhe - 7.5 mm
Tiefe - 796 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481136695
Sonepar Artikelnummer
121256833
Hersteller Artikelnummer
NSYRSF88L
Hersteller Typ
NSYRSF88L
Hersteller Artikel Nr.:
NSYRSF88L
Breite:
796 mm
Höhe:
7.5 mm
Tiefe:
796 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
9.322 kg


