SCHNEIDER ELECTRIC - SF std vergrößertes Dach W700xD500mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYRSF75L
Breite - 696 mm
Höhe - 7.5 mm
Tiefe - 496 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 700 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481136633
Sonepar Artikelnummer
121256827
Hersteller Artikelnummer
NSYRSF75L
Hersteller Typ
NSYRSF75L
Hersteller Artikel Nr.:
NSYRSF75L
Breite:
696 mm
Höhe:
7.5 mm
Tiefe:
496 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
700 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Mit Kabeleinführung:
Nein
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
4.880 kg


