SCHNEIDER ELECTRIC - SFN Belüftete Einzeltür 1200x600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYPCVDN126
Ausführung - sonstige
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 600 mm
Höhe - 1200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606487084839
Sonepar Artikelnummer
121256800
Hersteller Artikelnummer
NSYPCVDN126
Hersteller Typ
NSYPCVDN126
Hersteller Artikel Nr.:
NSYPCVDN126
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
600 mm
Höhe:
1200 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
10.540 kg


