SCHNEIDER ELECTRIC - SFN Belüftete Einzeltür 1200x800

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYPCVDN128
Ausführung - sonstige
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 800 mm
Höhe - 1200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606487084846
Sonepar Artikelnummer
121256801
Hersteller Artikelnummer
NSYPCVDN128
Hersteller Typ
NSYPCVDN128
Hersteller Artikel Nr.:
NSYPCVDN128
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
800 mm
Höhe:
1200 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
14.200 kg


