SCHNEIDER ELECTRIC - SFN Belüftete Einzeltür 2000x600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYPCVDN206
Ausführung - sonstige
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 600 mm
Höhe - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606487084860
Sonepar Artikelnummer
121256803
Hersteller Artikelnummer
NSYPCVDN206
Hersteller Typ
NSYPCVDN206
Hersteller Artikel Nr.:
NSYPCVDN206
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
600 mm
Höhe:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
14.000 kg


