SCHNEIDER ELECTRIC - SFN Belüftete Einzeltür 2000x80

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYPCVDN208
Ausführung - sonstige
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 800 mm
Höhe - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606487084877
Sonepar Artikelnummer
121256804
Hersteller Artikelnummer
NSYPCVDN208
Hersteller Typ
NSYPCVDN208
Hersteller Artikel Nr.:
NSYPCVDN208
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
800 mm
Höhe:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
31.000 kg


