SCHNEIDER ELECTRIC - SFN HD Oberes belüftetes Modul 800x400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSFNCVR84HD
Breite - 800 mm
Höhe - 95 mm
Tiefe - 400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606486921142
Sonepar Artikelnummer
121256919
Hersteller Artikelnummer
NSYSFNCVR84HD
Hersteller Typ
NSYSFNCVR84HD
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSFNCVR84HD
Breite:
800 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
6.240 kg


