SCHNEIDER ELECTRIC - SFN HD Oberes belüftetes Modul 800x600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYSFNCVR86HD
Breite - 800 mm
Höhe - 95 mm
Tiefe - 600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606486921159
Sonepar Artikelnummer
121256920
Hersteller Artikelnummer
NSYSFNCVR86HD
Hersteller Typ
NSYSFNCVR86HD
Hersteller Artikel Nr.:
NSYSFNCVR86HD
Breite:
800 mm
Höhe:
95 mm
Tiefe:
600 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Mit Entlüftung:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85381000
Gewicht:
7.200 kg


